{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 38,5 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 27 | |
EAN/GTIN | 4018754008940 | |
Número do fabricante | 05020027 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 27
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
34,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
16,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 52 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |