Inserto sextavado, 1/2 polegada 34

N.º do artigo: 642200 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 34 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 45 mm
Comprimento 47 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642200 34
EAN/GTIN 4018754006045
Número do fabricante 03030034

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  34

Inserto sextavado, 1/2 polegada 34

sob pedido
Em stock
99 peças em stock
15,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
21,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
961 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 45 mm 47 mm 48,3 mm 45 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada 1/2 polegada
Comprimento 47 mm 56 mm 85 mm 44 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124
Tamanho da chave 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta