{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Comprimento da chave L | 143 mm | |
Largura da boca b | 19,3 mm | |
Altura da boca h1 | 5 mm | |
Altura do anel h2 | 7,6 mm | |
⌀ do anel D | 19 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614820 9 | |
EAN/GTIN | 4045197218742 | |
Número do fabricante | 614820 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 9
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
19,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
20,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
12,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 703 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 143 mm | 143 mm | 97 mm | 153 mm | 153 mm | 143 mm |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Altura do anel h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |