{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Comprimento da chave L | 100 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613900 6 | |
EAN/GTIN | 4045197385093 | |
Número do fabricante | 613900 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 6
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
2,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 573 peças em stock
3,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Superfície | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Comprimento da chave L | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |