{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 210 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613900 17 | |
EAN/GTIN | 4045197348685 | |
Número do fabricante | 613900 17 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 17
sob pedido
Em stock
2 127 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 149 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 859 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Superfície | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |