{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 18 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
largura máxima da boca b1 | 40 mm | |
largura máxima da boca b2 | 43 mm | |
altura máxima da boca h | 7 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610100 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017904 | |
Número do fabricante | 40031819 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de duas bocas 18X19
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
8,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 159 peças em stock
4,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 183 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |