WNMG 080408-TF IC5010 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para una Amplia Gama de Materiales con Condiciones de Corte Medias

N.º do artigo: 5550539
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5550539
EAN/GTIN 7291075082418
Número do fabricante 5550539
Número L L23950 1309

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TF
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta