{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3P | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | DCMT 11T304-F3P IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260393 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338140 | |
Número do fabricante | 3320685 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T304 IC807
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
8,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 051 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Quebra-aparas | F3P | SS |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |