{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3P | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | DCMT 11T302-F3P IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260391 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338133 | |
Número do fabricante | 3320684 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Tipo: IC807
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
8,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
606 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Condição de corte | contínuo | contínuo | contínuo | contínuo |
Tipo | IC807 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Quebra-aparas | F3P | SS | VS | TIS |
Aplicação principal | P | P | M | S |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |