{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | DCMT 11T308-M3P IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260512 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485899 | |
Número do fabricante | 3320688 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T308 IC807
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
8,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 612 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
804 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Tipo | IC807 | HB7020 | HBT020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |