{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260101 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350982 | |
Número do fabricante | 3358951 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T302 IC807
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
7,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
638 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabado | Acabamento | Acabamento |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | M | P | M | S |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |