{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260056 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749545 | |
Número do fabricante | 260056 HB7415-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 HB7415-1
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | S | P | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |