{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160402 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | VCMT 160402-F3M IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261391 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075351552 | |
Número do fabricante | 3358995 |