VCMT 160404, Tipo: IC807

N.º do artigo: 261481 IC807
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Código ISO da pastilha de corte reversível VCMT 160404
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo IC807
Material de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas M3M
Profundidade de corte ap 1 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 80 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante VCMT 160404-M3M IC807
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261481 IC807
EAN/GTIN 7291075306279
Número do fabricante 3359024

Descrição

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta