{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160402 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3P | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | VCMT 160402-F3P IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261390 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075424171 | |
Número do fabricante | 3358936 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VCMT 160402 IC807
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
12,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Tipo | IC807 | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Quebra-aparas | F3P | VS | SS | TIS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | P | M | P | S |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 245 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |