RCGT 1003M0-AS IC20 Plaquita Redonda Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo, Filo de Corte Vivo para Aluminio

N.º do artigo: 5540022
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5540022
EAN/GTIN 7291075097481
Número do fabricante 5540022
Número L L23950 256

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta