CNMM 190624-R3P IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros

N.º do artigo: 5510173
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5510173
EAN/GTIN 7291075321487
Número do fabricante 5510173
Número L L23950 576

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.34 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta