Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio D0807

N.º do artigo: 540222 D0807
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grau de finura do dentado medio
Óleo de corte MD TiAlN
Revestimento TiAlN
Descrição da forma Bola
⌀ da cabeça 8 mm
Comprimento da cabeça 7 mm
Comprimento total 47 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540222 D0807
EAN/GTIN 4062406586829
Número do fabricante 540222 D0807

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
  • De aço, INOX, alumínio de utilização universal.

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro. Revestimento TiAlN adicional para vida útil prolongada e resistência ao calor. Para cargas térmicas e mecânicas elevadas (Heavy-Duty).
  • Maior vida útil.
  • Menos entrada de calor.
  • Melhor evacuação de aparas.

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta