{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Bola | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 14 mm | |
Comprimento total | 54 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540222 D1614 | |
EAN/GTIN | 4062406586850 | |
Número do fabricante | 540222 D1614 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio D1614
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
47,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
40,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
40,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
41,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
30,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
39,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Bola | Bola | Bola | Esfera | Bola | Bola |
Comprimento total | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 54 mm |
⌀ da cabeça | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grau de finura do dentado | medio | fino | basto | muito grosso (não ferroso / alumínio) | medio | medio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |