{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540222 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586751 | |
Número do fabricante | 540222 AS1625 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio AS1625
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
70,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
63,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
45,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
59,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
63,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro com dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Comprimento total | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Óleo de corte | MD TiAlN | HM | MD | MD | HM DLC |
Grau de finura do dentado | medio | muito grosso (não ferroso / alumínio) | medio | medio | muy basto |
Série | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |