{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Cone redondo | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540222 L1630 | |
EAN/GTIN | 4062406587000 | |
Número do fabricante | 540222 L1630 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio L1630
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
76,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
48,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
63,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cone redondo | Cone redondo | Cone redondo |
Comprimento total | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
⌀ da cabeça | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | HM TiAlN | HM | HM |
Grau de finura do dentado | médio | médio | médio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | de dentes cruzados | Dentado desigual |
Comprimento da cabeça | 30 mm | 33,3 mm | 30 mm |