{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Gota | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 53 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540222 E0813 | |
EAN/GTIN | 4062406587024 | |
Número do fabricante | 540222 E0813 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio E0813
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
28,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
17,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
23,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ da cabeça | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de dentado | Dentado desigual | de dentes cruzados | Dentado desigual |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 13 mm | 15 mm | 13 mm |