{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Cilindro sem dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540222 A1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586706 | |
Número do fabricante | 540222 A1625 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio A1625
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
64,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro sem dentado frontal | Cilindro sem dentado frontal | Cilindro sem dentado frontal |
Comprimento total | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Grau de finura do dentado | médio | médio | médio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | de dentes cruzados | Dentado desigual |
Série | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm | 25 mm |