{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD TiAlN | |
Revestimento | TiAlN | |
Descrição da forma | Gota | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 50 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540222 E0610 | |
EAN/GTIN | 4062406587017 | |
Número do fabricante | 540222 E0610 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa revestida GARANT Master Uni – médio E0610
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
25,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
18,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
18,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
15,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
16,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
21,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Gota | Gota | Gota | Gota | Gota | Gota |
⌀ da cabeça | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD | MD |
Grau de finura do dentado | medio | fino | medio | medio | medio | medio |
⌀ da haste | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |