Versão:
A mais recente geometria dos dentes permite um
elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um
funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
- Alta remoção de material.
- Funcionamento silencioso.
- Baixa carga térmica, longa vida útil. Melhor evacuação de aparas.
- De aço, INOX, alumínio de utilização universal.
⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro. Revestimento TiAlN adicional para vida útil prolongada e resistência ao calor. Para cargas térmicas e mecânicas elevadas (Heavy-Duty).
- Maior vida útil.
- Menos entrada de calor.
- Melhor evacuação de aparas.
Vantagem:
Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Nota:
Materiais com baixa condutividade térmica: reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.