TSDNN 2525M-12CH Herramientas con Ángulo de Posición 45º para Plaquitas Cerámicas Cuadradas con Cavidad

N.º do artigo: 3602378
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602378
EAN/GTIN 7291075194746
Número do fabricante 3602378
Número L L23990 912

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNGX 1207..T
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta