TCKNL 2525M-12CH Herramientas a 75º, para la Arista de 100º de las Plaquitas Cerámicas Rómbicas Negativas de 80º CNXG. Para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 3602372
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602372
EAN/GTIN 7291075194715
Número do fabricante 3602372
Número L L23990 896

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 28 mm, Longitud total (OAL) 153.05 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 28 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNGX 1207...T
  • Longitud total (OAL) 153.05 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta