DWLNR 3232P-08 Portaherramientas de Exteriores a 95º para Plaquitas Trigonales Negativas WNMG

N.º do artigo: 3602089
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602089
EAN/GTIN 7291075192049
Número do fabricante 3602089
Número L L23990 1706

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta