S40V PQLNL-12 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Cuadradas Negativas con Puntas de 80º.

N.º do artigo: 3601410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601410
EAN/GTIN 7291075064315
Número do fabricante 3601410
Número L L23990 565

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm, Longitud total (OAL) 400 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QNMG 120408-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 400 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta