S-MWLNR 20-3W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

N.º do artigo: 3601353
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601353
EAN/GTIN 7291075088533
Número do fabricante 3601353
Número L L23990 887

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.46″ ,Longitud total (OAL) 14″ ,Altura del mango (H) 1.14″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.77″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.46″
  • Longitud total (OAL): 14″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.57″
  • Altura del mango (H): 1.14″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta