A32S MWLNR-06W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

N.º do artigo: 3601302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601302
EAN/GTIN 7291075037128
Número do fabricante 3601302
Número L L23990 467

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 19 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 28 mm
  • Altura del mango (H) 29 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta