S12M SDUCL-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600911
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600911
EAN/GTIN 7291075064902
Número do fabricante 3600911
Número L L23990 448

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 20 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta