MVVNN 2020K-16 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

N.º do artigo: 3600677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600677
EAN/GTIN 7291075061864
Número do fabricante 3600677
Número L L23990 1761

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 48 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 48 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNMG 1604..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -4.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta