S40T CTFPR-16 Barras de Mandrinar con Fijación por Brida para Plaquitas Triangulares de Incidencia 11º

N.º do artigo: 3600193
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600193
EAN/GTIN 7291075063981
Número do fabricante 3600193
Número L L23990 318

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMR 160304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 62 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta