CNMG 190616-R3P IC5010 Plaquitas Rómbicas de 80º Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

N.º do artigo: 3419960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3419960
EAN/GTIN 7291075487138
Número do fabricante 3419960
Número L L23950 3474

Descrição

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Radio de la esquina (RE): 1,6 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19,3 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 19,05 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 6,35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.85 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.4 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta