NQCH16-SDACR-11S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397237
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397237
EAN/GTIN 7291075479843
Número do fabricante 3397237
Número L L23990 1873

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DC.. 11T3
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta