AVC-D25-SDUCR-11 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 55º con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3331864
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331864
EAN/GTIN 7291075364996
Número do fabricante 3331864
Número L L23990 146

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta