TNMG 160408-M3M IC830 Plaquitas Triangulares de Doble Cara para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 3328857
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3328857
EAN/GTIN 7291075306866
Número do fabricante 3328857
Número L L23950 2610

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta