SZMU 080412PNRMM, IC5400, Tipo: ST900

N.º do artigo: 225803 ST900
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
300 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
Código ISO da pastilha de corte reversível SZMU 080412PNRMM
Tipo ST900
Raio do canto 1,2 mm
Tipo IC5400
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Geometria PNR-MM
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225803 ST900
EAN/GTIN 7291075440058
Número do fabricante 3388900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
190
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
140
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Geometria de arestas de corte especial para um corte suave para redução do consumo de energia durante o processamento.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 5,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SZMU 080412PNRMM, IC5400, Tipo: ST900

SZMU 080412PNRMM, IC5400, Tipo: ST900

sob pedido
Em stock
300 peças em stock
16,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 717 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4
Código ISO da pastilha de corte reversível SZMU 080412PNRMM SEKT 1204 AFTN SNHX 12045
Espessura da placa E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Óleo de corte MD HM HM
Tipo ST900 ST900 ST900
Avanço fz por dente 0,25 mm 0,19 mm 0,08 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Da mesma série "NEODO" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta