SZHU 080408PNR S

N.º do artigo: 225807 S
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
Código ISO da pastilha de corte reversível SZHU 080408PNR
Tipo S
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC882
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,12 mm
Número de trocas/cortes 4
Geometria PNR
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante S890 SZHU 080408PNR IC882
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225807 S
EAN/GTIN 7291075460360
Número do fabricante 3404787

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
45
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Geometria de arestas de corte especial para um corte suave para redução do consumo de energia durante o processamento.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 5,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta