{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080408PNRMM | |
Tipo | ST900 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC5600 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 225800 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075460438 | |
Número do fabricante | 3427961 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM ST900
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
16,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 997 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | ST900 | ST900 | ST900 |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |