{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080412PNTR | |
Tipo | GG | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC5100 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Geometria | PNTR | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 225809 GG | |
EAN/GTIN | 7291075440027 | |
Número do fabricante | 3388897 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNTR GG
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
16,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
884 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Óleo de corte | MD | HM |
Tipo | GG | GG |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | 0,15 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |