SEKA 1204 AFTN GG

N.º do artigo: 214340 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
884 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEKA 1204 AFTN
Tipo GG
Tipo HB7710
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214340 GG
EAN/GTIN 4045197319456
Número do fabricante 214340 GG

Tabela de aplicação

GG(G)
K
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta