{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080412PNTR | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC810 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Geometria | PNTR | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | S890 SZMU 080412PNTR IC810 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 225811 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075440010 | |
Número do fabricante | 3365019 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC810, Tipo: GGG
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
16,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 651 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SZMU 080412PNTR | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Óleo de corte | MD | HM | MD |
Tipo | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Plaquita de corte para fresar |