Fresa plana / canto NEODO, com perfuração, ⌀ DC/número de arestas de corte Z: 32/4mm

N.º do artigo: 225760 32/4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 5 mm
Comprimento total Ltot. 32 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada SZ.U0804..
Designação do fabricante S890 FSZ D032-04-16-R08
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225760 32/4
EAN/GTIN 7291075460452
Número do fabricante 3406273

Descrição

Versão:

Sistema de fresagem altamente eficiente para o faceamento e fresagem de ressaltos de 90°. Para desbaste e semiacabamento, especialmente de aço e material fundido. Económica graças às 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível. Apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável em assento de pastilha em forma de cauda de andorinha.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "NEODO" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta