{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SZ.U0804.. | |
Designação do fabricante | S890 FSZ D040-05-16-R08 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225760 40/5 | |
EAN/GTIN | 7291075440072 | |
Número do fabricante | 3388901 |