SZMU 080408PNRMM, IC808, Tipo: UNI

N.º do artigo: 225812 UNI
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
Código ISO da pastilha de corte reversível SZMU 080408PNRMM
Tipo UNI
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC808
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Geometria PNR-MM
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225812 UNI
EAN/GTIN 7291075460377
Número do fabricante 3408192

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Geometria de arestas de corte especial para um corte suave para redução do consumo de energia durante o processamento.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 5,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SZMU 080408PNRMM, IC808, Tipo: UNI

SZMU 080408PNRMM, IC808, Tipo: UNI

sob pedido
Em stock
160 peças em stock
16,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 175 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 926 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
815 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
364 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4 4 4
Código ISO da pastilha de corte reversível SZMU 080408PNRMM SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Espessura da placa E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Óleo de corte MD HM HM HM MD MD MD
Tipo UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Produtos adequados

Da mesma série "NEODO" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta