{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 12045 | |
Tipo | ST900 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,08 mm | |
Espessura do tampo | 4,5 mm | |
para largura de fenda ap | 8 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 218601 ST900 | |
EAN/GTIN | 4045197532091 | |
Número do fabricante | 218601 ST900 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNHX 12045 neutro ST900
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 697 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | ST900 | ST900 |
Avanço fz por dente | 0,08 mm | 0,19 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |