{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 12045 | |
Tipo | INOX | |
Tipo | HB7535 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,13 mm | |
Espessura do tampo | 4,5 mm | |
para largura de fenda ap | 8 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Revestimento | revestido | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 218601 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197656469 | |
Número do fabricante | 218601 INOX |