{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,51 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212910 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197321008 | |
Número do fabricante | 212910 50/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço Feedking, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 50/5mm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
223,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | 90 grau | 16 grau | 11 grau |
Refrigeração interior | sim | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | con perforación | con perforación |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |